Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerschlitzfräse EMF 180.2 im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerschlitzfräse EMF 180.2 im Koffer
Mauerschlitzfräse EMF 180.2 im Koffer
Mauerschlitzfräse EMF 180.2 in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-0672C000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0672C000
EAN/GTIN:
     4026851017697
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer

Eibenstock Mauerschlitzfräse EMF 180.2, kraftvolle Mauerschlitzfräse bis 60 mm Tiefe.

Poduktbeschreibung:

  • kraftvoller 2.300 W Motor - durchzugsstark
  • nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen dank neuer Klapphaube
  • geteilte Arbeitsspindel - Möglichkeit der Montage von Fugenfrässcheiben bis 10mm Segmentstärke
  • Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED
  • parallele Griffposition - bequeme Arbeitshaltung
  • Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
  • Frästiefeneinstellung - werkzeuglos, komfortabel
  • Spindelarretierung - einfacher Scheibenwechsel
  • schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 15 mm
  • Nutbreiten von 7-60 mm
  • geschlossene Haube - optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
  • schiebender Schnitt - bequeme Handhabung
  • EIBENSTOCK -Quick Break - schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz - Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben (Zubehör)
  • Absaugstutzen Durchmesser 35 mm - Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe

Technische Details:

  • Leistungsaufnahme: 2.300 W
  • Nennspannung: 230 Vvmax. Schlitztiefe: 60 mm
  • max. Schlitzbreite: 60 mm
  • Nenndrehzahl: 2.200 U/min
  • Leerlaufdrehzahl: 3.100 U/min
  • Werkzeugaufnahme: Durchmesser 22,2 mm
  • Scheibendurchmesser: 180 mm
  • Gewicht: 8,2 kg

Lieferumfang:

  • im Koffer inklusive 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug

Einsatzgebiet:

  • schlitzen von Nuten und größer dimensionierten Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
  • Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2200 U/min
Gewicht:
8,2 kg
Leistung:
2300 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Mauernutfräse
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzfräse, mauernutfräse eibenstock, elektrowerkzeug ersatzteile, Eibenstock, EMF 125.2, EMF 150.1, EMF 150.1 P, EMF 180.1, fräsen, schlitzen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,31*
€ 862,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,39*
€ 862,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,48*
€ 866,81*
51 Tage
12
€ 6,90*
ab € 836,13*
€ 895,48*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,30*
€ 1.069,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,18*
€ 1.272,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,43*
€ 1.259,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,10*
€ 1.205,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,63*
€ 1.161,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 924,28*
€ 1.099,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,30*
€ 1.091,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0671P000
ab € 658,27*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
06703000
ab € 418,47*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0671A000
ab € 545,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.