Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauernutfräse EMF 180.2 60mm 180x22,23mm 3100min-¹ 2300 W EIBENSTOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000897045
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0672C000
EAN/GTIN:
     4026851017697
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile
Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe · Spindelarretierung
Weitere Informationen:
Nuttiefe:
60 mm
Nutbreite:
60 mm
Nennaufnahmeleistung:
2300 W
Trennscheiben-Ø:
180x22,23 mm
Steckertyp:
C
Marke:
EIBENSTOCK
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzer, Mauernutfräsen, Schlitzfräsen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,18*
€ 867,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,47*
€ 867,04*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,65*
€ 870,99*
Lager 9587
51 Tage
12
€ 6,90*
ab € 830,82*
€ 899,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,11*
€ 900,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,32*
€ 1.070,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,66*
€ 1.046,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,28*
€ 1.020,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,06*
€ 998,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,82*
€ 988,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
06703000
ab € 420,35*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0671A000
ab € 544,08*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0671P000
ab € 657,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.