Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauernutfräse EMF 180.2 60mm 180x22,23mm 3100min-¹ 2300 W EIBENSTOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000897045
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0672C000
EAN/GTIN:
     4026851017697
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige · parallele Griffposition · Saugschlaucharretierung · werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe · SpindelarretierungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,2kg· Leerlaufdrehzahl: 3100min-¹· Netzspannung: 230 V / 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Nuttiefe:
60 mm
Nutbreite:
60 mm
Nennaufnahmeleistung:
2300 W
Trennscheiben-Ø:
180x22,23 mm
Steckertyp:
C
Marke:
EIBENSTOCK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzfräse, mauernutfräse eibenstock, elektrowerkzeug ersatzteile, Mauernutfräsen, Schlitzfräsen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,84*
€ 864,72*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,92*
€ 864,72*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,31*
€ 868,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,59*
€ 897,95*
52 Tage
12
€ 6,90*
ab € 834,37*
€ 899,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,72*
€ 1.029,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,67*
€ 1.011,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,71*
€ 993,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,62*
€ 981,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,92*
€ 972,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
06703000
ab € 419,04*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0671A000
ab € 544,42*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0671P000
ab € 658,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.