Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 60 W neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 60 W neg
Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 60 W neg
Artikel-Nr.:
     415-ede45425030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     45425030
EAN/GTIN:
     4010912777200
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30
kreissägeblatt

Für Fertig- und Querschnitte mit Kapp- und Pendelkreissäge in Massivholz weich und hart, sowie nass und trocken, Holzwerkstoff, Thermoplast und Duroplast-Profile ist das Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn entwickelt wurden.

Produktbeschreibung:

  • Mehrzahn
  • mit Wechselzahn negativ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Querschnitt
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
60
Zahnform:
WZ neg - Wechselzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,43*
€ 103,59*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,95*
€ 104,48*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 84,21*
€ 104,52*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,87*
€ 105,84*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 88,48*
€ 121,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
45421030
ab € 69,17*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45521030
ab € 69,06*
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,56*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,32*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45321030
ab € 62,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.