Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Wenigzahn 305 x 3,2/2,2 x 30 mm, 32 W neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Wenigzahn 305 x 3,2/2,2 x 30 mm, 32 W neg
Kreissägeblatt Präzision Wenigzahn 305 x 3,2/2,2 x 30 mm, 32 W neg
Artikel-Nr.:
     415-ede45330530
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     45330530
EAN/GTIN:
     4010912005396
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 305x3,2x30 mm
kreissägeblatt

Für Querschnitte in Massivholz weich/hart, sowie nass und trocken, Holzwerkstoff, Thermoplast und Duroplast-Profile mit Kapp- und Pendelkreissäge ist das Kreissägeblatt Präzision Wenigzahn zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Fertigschnitte
  • Wenigzahn
  • mit Wechselzahn negativ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
305 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Querschnitt
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
32
Zahnform:
WZ neg - Wechselzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 77,56*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,06*
€ 105,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
45421030
ab € 65,78*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45521030
ab € 65,93*
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,59*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,07*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45321030
ab € 62,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.