Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 280 x 3,2/2,2 x 30 mm, 48 UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 280 x 3,2/2,2 x 30 mm, 48 UW
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 280 x 3,2/2,2 x 30 mm, 48 UW
Artikel-Nr.:
     415-ede34028030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     34028030
EAN/GTIN:
     4010912763722
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt

Das Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt ist für Längs- und Querschnitte in Massivholz weich/hart, Exotenholz, Furnierpaket, Tischlerplatten und Sperrholz zu verwenden. Auch für feine, saubere Zuschnitte mit Tisch-, Format und Handkreissäge.

Produktbeschreibung:

  • Trennschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
280 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
48
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 84,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 88,62*
€ 122,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,56*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.