Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser Z2+1 S8 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW HW-Nutfräser Z2+1 S8 x 70 mm
HW HW-Nutfräser Z2+1 S8 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede101016108
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     101016108
EAN/GTIN:
     4010912361232
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
nutfräser z2

Der HW-Nutfräser Z2+1 ist einsetzbar zum Nuten, Falzen, Langloch fräsen und Bohren für Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für MAN Vorschub
  • normal Schneidenlänge
  • umfangschneidend
  • stirnschneidend mit geschliffener Bohrschneide

Hinweise: Die eingelötete Bohrschneide ermöglicht ein optimales einbohren in das Material.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
16 mm
Länge:
70 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,20*
€ 62,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,44*
€ 69,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
100805012
ab € 25,69*
Ähnlich
Edessö Tools and More
100805008
ab € 25,33*
Ähnlich
Edessö Tools and More
101508008
ab € 37,39*
Ähnlich
Edessö Tools and More
101006008
ab € 42,52*
Ähnlich
Edessö Tools and More
126535012
ab € 71,77*
Ähnlich
Edessö Tools and More
140003008
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.