Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Nutfräser XL Z2 S8 x 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW HW-Nutfräser XL Z2 S8 x 53 mm
HW HW-Nutfräser XL Z2 S8 x 53 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede100805008
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     100805008
EAN/GTIN:
     4010912360761
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser

Zum Nuten, Falzen, Langloch fräsen und Bohren in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoff ist der HW-Nutfräser XL bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für MAN Vorschub
  • Standard Schneide mit zwei Schneiden
  • lange Schneidenlänge
  • umfangschneidend
  • angeschliffene Bohrschneide
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
5 mm
Länge:
53 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Typ:
HW-Nutfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,28*
€ 37,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,92*
€ 48,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
103006412
€ 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.