Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tough System 2.0 Schubladeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tough System 2.0 Schubladeneinheit
Tough System 2.0 Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     415-dewDWST83529-1
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST83529-1
EAN/GTIN:
     3253561835292
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Schubladenblock
Schubladeneinheit

Die neue Generation TOUGHSYSTEM Schubladeneinheit und kompatibel mit TOUGHSYSTEM 1.0

Produktbeschreibung:

  • zwei tiefe Schubladen bieten leichten Zugriff auf den inhalt ohne Entfernen der anderen Module, ganz gleich ob das System miteinander verbunden ist, auf dem Trolley oder in einem Regal verstaut
  • personalisierbar durch kleine Plastiklasche für eine individualisierte Beschriftung und optimale Organisation
  • kugelgelagerte Schubfächer ermöglichen eine reibungslose Öffnung und besonders lange Haltbarkeit
  • Seitengriff für komfortables Tragen und Verbindung mit dem TOUGHSYSTEM Trolley
  • seitliche Verriegelung ermöglicht Verbindung zu anderen TOUGHSYSTEM 1.0 und TOUGHSYSTEM 2.0 Werkzeug Boxen
Weitere Informationen:
Breite:
535 mm
Höhe:
305 mm
Tiefe:
330 mm
Typ:
Kleinteilebox
Weitere Suchbegriffe: Schubladenmodul, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, dewalt kunststoff werkzeugbox, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Aufbewahrung, DeWalt, Kleinteilebox, Organizer, Rolltasche, Schaumensatz, Werkzeugtrage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 106,70*
€ 131,07*
€ 6,90*
ab € 127,99*
€ 158,99*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 116,51*
€ 160,11*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,10*
€ 160,11*
Frei Haus
ab € 129,39*
€ 164,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
1-70-362
ab € 17,41*
Ähnlich
DeWalt
DWST83407-1
ab € 9,23*
Ähnlich
DeWalt
DWST83408-1
ab € 11,15*
Ähnlich
DeWalt
DWST83392-1
ab € 26,88*
Ähnlich
DeWalt
DWST83471-QW
ab € 210,69*
Ähnlich
DeWalt
DWST08330-1
ab € 135,68*
Ähnlich
DeWalt
DWST83459-1
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.