Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT ToughSystem 2.0 Schwarz, Transparent, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT ToughSystem 2.0 Schwarz, Transparent, Gelb
DeWALT ToughSystem 2.0 Schwarz, Transparent, Gelb
DeWALT ToughSystem 2.0 Schwarz, Transparent, Gelb
DeWALT ToughSystem 2.0 Schwarz, Transparent, Gelb
DeWALT ToughSystem 2.0 Schwarz, Transparent, Gelb
DeWALT ToughSystem 2.0 Schwarz, Transparent, Gelb
DeWALT ToughSystem 2.0 Schwarz, Transparent, Gelb
DeWALT ToughSystem 2.0 Schwarz, Transparent, Gelb
DeWALT ToughSystem 2.0 Schwarz, Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92255714
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST83392-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Sortierkasten
Sortimentbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
10000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Gelb
Sperren
Ja
Taschenanzahl
6 Taschen
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
1-70-362
ab € 17,37*
Ähnlich
DeWalt
DWST83407-1
ab € 9,19*
Ähnlich
DeWalt
DWST83408-1
ab € 11,10*
Ähnlich
DeWalt
DWST83471-QW
ab € 210,72*
Ähnlich
DeWalt
DWST08330-1
ab € 135,16*
Ähnlich
DeWalt
DWST83529-1
ab € 106,26*
Ähnlich
DeWalt
DWST83459-1
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.