Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDWC410-QS Herst.-Nr.: DWC410-QS EAN/GTIN: 5035048296363 |
| | |
|
| | |
| Ein vielseitiger Einsatz der Nass- und Trocken-Fliesensäge DWC410 wird durch exakte und stufenlose Gehrungseinstellung ermöglicht. Produktbeschreibung: - robuster Motor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für den Dauereinsatz
- max. Sicherheit für den Anwender durch PRCD-Schutzschalter
- geringe Staubentwicklung durch regulierbare Wasserzufuhr mit 2 m Schlauch
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- höhenverstellbarer Sägeschuh ermöglich variable und exakte Einstellung der Schnitttiefe
- leichte, handliche Bauweise sowie ergonomisch gummierter Griffbereich
- einfacher Kohlebürstenwechsel
- Neigungseinstellung: 0 - 45°
- triaxiale Vibrationsstärke: 4.1 m/s²
- Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
- Schalldruck: 102 dB(A)
- Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3: 3 dB(A)
- Schallleistung: 113 dB(A)
- Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)
Lieferumfang: - 110 mm Diamantscheibe
- universeller Wasseranschluss-Adapter
- 2 m Wasserschlauch
- Montagewerkzeug
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 13000 U/min | Gewicht: | 3 kg | Typ: | Fliesenschneider elektrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Astsäge, Bandsäge, Dewalt, Fliesensäge, Radialarmsäge, Säge, Sägen, Spezialsäge, Stichsäge, Tischkreissäge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,63* | € 248,93* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,55* | € 249,99* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 211,69* | € 253,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,23* | € 256,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 241,23* | € 283,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|