| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT5224-QZ Herst.-Nr.: DT5224-QZ EAN/GTIN: 5011402373895 |
| | |
|
| | |
| Der Metallbohrer HSS-G bohrt kreisrunde, saubere, nahezu gratfreie Löcher in legierten und unlegierten Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen-Metalle und Kunststoffe. Seine präzisionsgeschliffene Spiralnut sorgt für maximalen Bohrfortschritt und hohe Rundlaufgenauigkeit. Produktbeschreibung: - gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338
- aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff
- Durchmessertoleranz h8
- Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 84 mm | Ausführung: | HSS-G | Durchmesser: | 11 mm | Einsatzzweck: | Stahl | Länge: | 142 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Metallbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,94* | € 5,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,09* | € 5,94* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 4,14* | € 6,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,25* | € 6,49* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 4,02* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|