| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT20612-QZ Herst.-Nr.: DT20612-QZ EAN/GTIN: 5054905301835 |
| |
|
| | |
| Die Metallbohrer HSS-G sind für saubere und runde Löcher in legierten und unlegierten Stahlen zu verwenden. Ideal auch für Anwendungen in Holz, Kunststoff und andere dünne Materialien. Produktbeschreibung: - Gold Oxide Finish – unterstützt den Schutz gegen Korrosion
- schlagfest – für den Einsatz mit Schlagschraubern und Bohrschraubern geeignet
- optimierte Spitzengeometrie - Spitzenwinkel von 135° für ein punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen und einen besseren Arbeitsfortschritt
- optimierter Aufnahmeschaft - perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch robuste Sechskant-Aufnahme
- Kernverstärkung und optimierte Spiralnut - für eine höhere Standzeit und bessereBruchstabilität
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 79 mm | Ausführung: | HSS-G | Durchmesser: | 8 mm | Einsatzzweck: | Stahl | Länge: | 117 mm | Schaftform: | angefast | Typ: | Metallbohrer | Werkzeugaufnahme: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,81* | € 5,73* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,93* | € 5,75* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 3,57* | € 5,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,91* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|