Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G 3,5 mm, Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbohrer HSS-G 3,5 mm, Sechskant
Metallbohrer HSS-G 3,5 mm, Sechskant
Artikel-Nr.:
     415-dewDT20603-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20603-QZ
EAN/GTIN:
     5054905301743
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Metallbohrer ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm

Die Metallbohrer HSS-G sind für saubere und runde Löcher in legierten und unlegierten Stahlen zu verwenden. Ideal auch für Anwendungen in Holz, Kunststoff und andere dünne Materialien.

Produktbeschreibung:

  • Gold Oxide Finish – unterstützt den Schutz gegen Korrosion
  • schlagfest – für den Einsatz mit Schlagschraubern und Bohrschraubern geeignet
  • optimierte Spitzengeometrie - Spitzenwinkel von 135° für ein punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen und einen besseren Arbeitsfortschritt
  • optimierter Aufnahmeschaft - perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch robuste Sechskant-Aufnahme
  • Kernverstärkung und optimierte Spiralnut - für eine höhere Standzeit und bessereBruchstabilität
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
29 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
3,5 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
76 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Metallbohrer
Werkzeugaufnahme:
Sechskant
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 4,49*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,76*
€ 4,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,89*
€ 3,50*
ab € 20,07*
€ 27,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4958-QZ
ab € 2,41*
Ähnlich
DeWalt
DT5034-QZ
ab € 0,65*
Ähnlich
DeWalt
DT5201-QZ
ab € 1,20*
Ähnlich
DeWalt
DT20600-QZ
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.