Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multi-Tool DCS356NT 18 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Multi-Tool, 18V Basisversion
Akku-Multi-Tool, 18V Basisversion
Artikel-Nr.:
     415-dewDCS356NT-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS356NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048726532
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer

DeWALT Akku-Multi-Tool 18 Volt. Die Neue Generation des leistungsstartken Multi-Tools aus der XR-Akku-Serie besticht vor allem durch länger Laufzeit pro Akku-Ladung sowie durch höhe Lebenskauer.

Produktbeschreibung:

  • höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen ermöglicht optimale Anpassung an das zu bearbeitenden Material und an die jeweiligen Einsatzwerkzeuge
  • großdimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter für perfekte Maschinenkontrolle bei allen Anwendungen
  • schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel durch spezielle Werkzeugaufnahme
  • serienmäßiger Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller
  • niedrigere Vibrationen und geringerer Geräuschpegel ermöglichen ermüdungsärmeres und präziseres Arbeiten durch neukonzipierte Oszillationsgabel
  • kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag für hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
  • sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch vollgummiertes Gehäuse
  • präzise Arbeitsergebnisse durch integrierte LED-Arbeitslampe
  • kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System und damit freie Sicht auf einen staubfreien Einsatzbereich
  • Delta-Schleifteller mit Klettfix-System für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schleifblätter
  • serienmäßig mit 29-teiligem Zubehör-Set für breite Auswahl an wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen
  • einsetzbar mit allen 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • serienmäßig in T STAK-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder Flexvolt-Akkus bzw. für das DeWALT Akku Plus-System

Technische Merkmale:

  • Akku-Technologie: alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse
  • Oszillation: 0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min-1
  • Oszillationswinkel: 3,2° bzw. inks und rechts jeweils 1,6°
  • werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge: ja
  • Gewicht Einsatz 18 Volt 2 Ah Akku: 1,5 kg
  • Gewicht Einsatz 18 Volt 5 Ah Akku: 1,7 kg

Lieferumfang:

  • Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag
  • Multifit-Zubehöradapter
  • Airlock-Absaugadapter
  • Montagewerkzeug
  • T STAK-Box II
  • 29-tlg. Zubehör-Set mit:
  • 1 x Sägeblatt für Holz (40 Zahn / 31 x 43 mm)
  • 1 x Sägeblatt für Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm)
  • 1 x Schleifplatte
  • 8 x Schleifpapier (K 60)
  • 8 x Schleifpapier (K 120)
  • 9 x Schleifpapier (K 240)
  • 1 x fester Spachtel

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, dewalt werkzeugkoffer, akku multi cutter, Akku-Multi-Tool, Dewalt, Multi-Tool, Multi-Tool Sägeblatt, Multitool, Oszillierendes Multitool, Sägeblatt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 144,48*
€ 174,59*
€ 3,50*
ab € 168,27*
€ 201,43*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 168,19*
€ 201,44*
8 Tage
23
€ 5,00*
ab € 170,25*
€ 202,85*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 207,51*
€ 244,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,54*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,99*
Zubehör
DeWalt
DT20700-QZ
ab € 5,35*
Zubehör
DeWalt
DT20701-QZ
ab € 9,26*
Zubehör
DeWalt
DT20703-QZ
ab € 9,72*
Zubehör
DeWalt
DT20704-QZ
ab € 8,54*
Zubehör
DeWalt
DT20705-QZ
ab € 10,72*
Zubehör
DeWalt
DT20708-QZ
ab € 15,27*
Zubehör
DeWalt
DT20712-QZ
ab € 5,47*
Zubehör
DeWalt
DT20714-QZ
ab € 5,46*
Zubehör
DeWalt
DT20715-QZ
ab € 37,92*
Zubehör
DeWalt
DT20716-QZ
ab € 5,65*
Zubehör
DeWalt
DT20718-QZ
ab € 20,56*
Zubehör
DeWalt
DT20719-QZ
ab € 14,62*
Zubehör
DeWalt
DT20724-QZ
ab € 36,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.