Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT20708-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT20708-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
DeWALT DT20708-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20117246
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20708-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
  • Bi-Metall Verzahnung, sägt Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
  • Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
  • Passend für alle führenden Multi-Tools. Eventuell benötigte Adapter liegen jedem Zubehör bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS356NT-XJ
ab € 143,18*
Zubehör
DeWalt
DWE315-QS
ab € 144,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.