Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT20704-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT20704-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
DeWALT DT20704-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20117242
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20704-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Elektro-Multi-Cutter
  • Bi-Metall Verzahnung, sägt Holz, Kunststoffe und Gipskarton
  • Hohe Schnittgeschwindigkeit
  • Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
  • Passend für alle führenden Multi-Tools. Eventuell benötigte Adapter liegen jedem Zubehör bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
43 mm
Breite
30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS356NT-XJ
ab € 143,18*
Zubehör
DeWalt
DWE315-QS
ab € 144,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.