Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT20718-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT20718-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
DeWALT DT20718-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20117256
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20718-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
  • Zum Ausfräsen grober Fliesenfugen
  • Spezielle ToughGrit Hartmetall-Schneide für schnelleres Fugentrennen
  • Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
  • Passend für alle führenden Multi-Tools. Eventuell benötigte Adapter liegen jedem Zubehör bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Durchmesser
95 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT20700-QZ
ab € 5,33*
Ähnlich
DeWalt
DT20717-QZ
ab € 18,07*
Ähnlich
DeWalt
DT20719-QZ
ab € 14,41*
Ähnlich
DeWalt
DT20739
ab € 36,88*
Ähnlich
DeWalt
DT20745-QZ
ab € 22,24*
Ähnlich
DeWalt
DT20746-QZ
ab € 13,82*
Ähnlich
DeWalt
DT20751-QZ
ab € 14,40*
Ähnlich
DeWalt
DT20750-QZ
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.