Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCR019-QW Herst.-Nr.: DCR019-QW EAN/GTIN: 5035048440681 |
| | |
|
| | |
| Kompaktes und robustes FM/AM Baustellen-Radio mit extrem robustem Gehäusen sorgt für eine maximale Lebenszeit. Produktbeschreibung: - 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte
- 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
- Speicherplatz für 5 FM- und 5 AM-Einstellungen
- Radio-Frequenzen: FM/AM Stereo
- Stromversorgung: 230 V Netz oder DEWALT XR Akku (10,8 –18,0 V)
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Gewicht: | 2,8 kg | Spannung: | 230 Volt / 10,8 bis 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,03* | € 137,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,89* | € 137,77* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 123,38* | € 139,84* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,56* | € 139,84* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,89* | € 146,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|