Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCR019-QW Radio Worksite Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCR019-QW Radio Worksite Schwarz, Gelb
DeWALT DCR019-QW Radio Worksite Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23349367
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCR019-QW
EAN/GTIN:
     5035048440681
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Worksite
Unterstützte Bänder
AM,FM
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
240 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
2800 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stromeingang
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,67*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 270,76*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 324,48*
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,24*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,03*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.