Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCR011-XJ Bluetooth-Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEWALT DCR011-XJ Bluetooth-Lautsprecher
DEWALT DCR011-XJ Bluetooth-Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     1955-39976242778
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCR011-XJ
EAN/GTIN:
     5035048643549
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Radio
dewalt radio
DEWALT DCR011-XJ Bluetooth-Lautsprecher 10,8 bis 54,0 Volt Bluetooth-Lautsprecher - Basisversion Produktstärken:|Leistungsstarker Bluetooth-Stereo-Lautsprecher zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computer und anderen Geräten mit keinen oder nur schwachen Lautsprecher-Systemen|Stromversorgung des Aktiv-Systems über alle XR-Akkus von 10,8 bis 54 Volt|Problemlose Verbindung zwischen Sendegerät und Lautsprecher per Bluetooth|Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 75 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen|Paralleles Aufladen von Handy´s, MP3-Player etc. über USB möglich|Einfaches Bedienung über großdimensionierte Schalter und Knöpfe sowie Bluetooth-Verbindungsanzeige|Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutschfesten Gummifüßen und praktischen Tragegriff mit integrierter Aufhängevorrichtung|Wirkungsvoller Schutz der Lautsprecher durch robuste Metallgitter|Lieferumfang ohne Akkus und Ladegeräte als optimale Ergänzung zu bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 Volt XR Flexvolt-Akkus Lieferumfang:|Bluetooth-Lautsprecher Technische Daten:|Akku-Technologie: alle 10,8 bis 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse|Laufzeit: bis zu 10 Std. (mit 18,0 Volt / 5,0 Ah-Akku)|Stereo-Wiedergabe: ja|Lautsprecher-Nennleistung: 2 x 10 Watt|Bluetooth-Reichweite: 30 Meter|Abmessungen (L x H x T): 255 x 188 x 140 mm|Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus): 2,2 bzw. 2,4 kg|Schalldruckpegel: > 97 db(A)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DCR011-XJ
Werksnummer:
DCR011-XJ
Länge netto mm:
26,70
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
19,70
Gewicht netto Kg:
2,110000
Gewicht brutto Kg:
2,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bluetooth lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCR019-QW
ab € 116,55*
Ähnlich
DeWalt
DCR020-QW
ab € 129,91*
Ähnlich
DeWalt
DCR027-QW
ab € 257,71*
Ähnlich
DeWalt
DCR029-QW
ab € 168,14*
Ähnlich
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 189,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.