Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCH273NT-XJ Herst.-Nr.: DCH273NT-XJ EAN/GTIN: 5035048561874 |
| | |
|
| | |
| Die neueste Generation der XR Akku-Kombihämmer mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, 63% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie. Produktbeschreibung: - ideal für Bohranker und Befestigungslöcher in Beton, Ziegel und Mauerwerk von 4 bis 24 mm
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten durch effektivste Vibrationsreduzierung bei 18V Akku-Kombihämmern
- elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen, sowie Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
- hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- kompakt, leicht und ergonomisch - komfortable Nutzung, auch bei Langzeiteinsätzen
- Leerlaufschlagzahl: 0-4600 U/min
- max. Bohrleistung Beton/Holz/Metall: 24 / 26 13 mm
- Hand/Arm Vibration: 6.6 m/s²
- Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
- triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 5.4 m/s
- Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5 m/s²
- Hand/Arm Vibration: < 2.5 m/s²
- Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3: 1.5 m/s²
- Hand/Arm Vibration: < 2.5 m/s²
- Vibrations-Unsicherheitsfaktor K4: 1.5 m/s²
- Schalldruck: 86 dB(A)
- Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3 dB(A)
- Schallleistung: 97 dB(A)
- Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)
Lieferumfang: - Gürtelhaken
- Zusatzhandgriff
- T STAK-Box II
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Breite: | 85 mm | Drehzahl: | 0 - 1100 U/min | Gewicht: | 3,1 kg | Höhe: | 202 mm | Länge: | 301 mm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Bohr- und Meißelhammer | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Meißelhammer, Akkumeißelhammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, elektro-bohrhammer dewalt, elektro bohrhammer, akku-bohrhammer gbh18v, Abriss, Absaugung, Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 205,29* | € 241,14* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 257,57* | € 291,47* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,68* | € 293,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 269,32* | € 305,54* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,12* | € 329,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|