Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCH273NT 1100 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCH273NT 1100 RPM SDS Plus
DeWALT DCH273NT 1100 RPM SDS Plus
DeWALT DCH273NT 1100 RPM SDS Plus
DeWALT DCH273NT 1100 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27291961
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH273NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048561874
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Nenndrehzahl (max.)
1100 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.1 J
Schlagzahl (max.)
4600 IPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
26 mm
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
6.6 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
5.4 m/s²
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Stop Drehfunktion
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Überladungsverschluss
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsleistung
400 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
301 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
202 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
D25303DH-XJ
ab € 145,89*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,73*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 270,67*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 322,96*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,07*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,09*
Zubehör
DeWalt
DWST1-71195
ab € 134,29*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 127,24*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 141,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.