Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Bohrhammer DCH273NT 18.0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DEWALT Akku-Bohrhammer DCH273NT 18.0V
Produktbild zu DEWALT Akku-Bohrhammer DCH273NT 18.0V
Symbol zu DEWALT Akku-Bohrhammer DCH273NT 18.0V
Symbol zu DEWALT Akku-Bohrhammer DCH273NT 18.0V
Symbol zu DEWALT Akku-Bohrhammer DCH273NT 18.0V
LOGO zu DEWALT Akku-Bohrhammer DCH273NT 18.0V
Artikel-Nr.:
     3145-101182968
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH273NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048561874
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DEWALT Akku-Bohrhammer DCH273NT 18.0V

Ideal für Bohranker und Befestigungslöcher in Beton, Ziegel und Mauerwerk, Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen. Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall, elektronische Motorbremse, bürstenlose Motor-Technologie, elektronische Kupplung, gummierter Handgriff, integriertes LED-Licht.

Ohne Akku und Ladegerät.

Lieferung inkl. Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box II.

Weitere Informationen:
Leerlaufschlagzahl:
0-4600 r/min
Bohrleistung Holz:
26 mm
Marke:
Dewalt
Bohrleistung Stahl:
13 mm
Spannung:
18 V
Einzelschlagstärke J:
2,1
Type:
DCH 273 NT
Ausführung:
Li-Ion
Bohrleistung Beton:
24 mm
Gewicht:
3,1 kg
Aufnahme:
SDS plus
Leerlaufdrehzahl:
0-1100 r/min
Anzahl der Akkus:
0 ST
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 204,17*
€ 239,77*
€ 3,50*
ab € 249,97*
€ 282,00*
€ 6,90*
ab € 251,56*
€ 284,74*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 258,69*
€ 292,62*
Lager 3145
29
Frei Haus
ab € 269,68*
€ 304,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,90*
€ 362,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
D25303DH-XJ
ab € 145,85*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,00*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 271,78*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 321,33*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 29,98*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,05*
Zubehör
DeWalt
DWST1-71195
ab € 139,39*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,12*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 139,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.