Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix41650-000 Herst.-Nr.: 41650 EAN/GTIN: 4011024416506 |
| | |
|
| | |
| Der Mörtelmixer MM ist optimal zur Homogenisierung kleinerer Mengen (bis 15 kg) an leichten, pulverigen Materialien. Die spezielle Rundstahlform ist besonders laufruhig und deshalb ideal für Bohrmaschinen. Durch Ringführung besonders eimerschonend. Produktbeschreibung: - ideal für alle klebrigen und geschmeidigen Materialien
- besonders geeignet für Klebemörtel, Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel, etc.
- ideal für die Bohrmaschine
- rechtsdrehend
- aus hochwertigem Stahl
- empfohlene Antriebsleistung: 500 W
- empfohlene Drehzahl: 700 - 900 U/min
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 10 mm Sechskant | Länge: | 400 mm | Mischmenge: | 5 - 10 kg | Rührkorbdurchmesser: | 85 mm | Typ: | Mörtelrührer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rührquirl ø 85 mm, Collomix, Mischwerkzeug, MM, Mörtelmixer, Rührer, Rührstab |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,27* | € 11,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,24* | € 11,72* | | | | Lager 415 | | | | 6 | | € 6,95* | ab € 8,15* | € 11,75* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,26* | € 11,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,22* | € 11,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|