Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Turbo-Premium 450 x 4,0 x 12 x 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo-Premium 450 x 4,0 x 12 x 30,0 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo-Premium 450 x 4,0 x 12 x 30,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever25297
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     25297
EAN/GTIN:
     4017689420339
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 450 mm 30bohrun...

Die Laser-Trennscheibe Turbo-Premium mit Turbosegmenten für gute Schnittigkeit in gängigen Beton-, Ziegel- und Klinkerarten.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • Langsegment in Turbodesign für hohen Schneidkomfort
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
450 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
4 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,34*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,09*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.