Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Arxx Turbo Block Sandwich 350 x 3,2 x 17 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Arxx Turbo Block Sandwich 350 x 3,2 x 17 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever24823
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     24823
EAN/GTIN:
     4017689117895
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Clever-Diamant-Trennscheibe ARXX Turbo Block Sandwich ist ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau.

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit durch spezielle ARXX-Wechselsegmentierung
  • Top-Schneidleistung und -komfort durch definierte Diamantverteilung
  • reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • breites Einsatzspektrum in verschiedensten Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
17 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12524
ab € 40,96*
Ähnlich
Clever Diamond
12573
ab € 35,95*
Ähnlich
Clever Diamond
24819
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.