Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo mit Verstärkung 125 x 1,3 x 7 mm, X-Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo mit Verstärkung 125 x 1,3 x 7 mm, X-Lock
Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo mit Verstärkung 125 x 1,3 x 7 mm, X-Lock
Artikel-Nr.:
     415-clever23795
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     23795
EAN/GTIN:
     4017689117413
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo X-Lock ist ideal für diverse Fliesen- und Feinsteinzeugarten.

Produktbeschreibung:

  • verwendbar für Winkelschleifer
  • geeignet für Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Kacheln, Klinkerriemchen, harte Dach- und Tondachziegel
  • Turbosegmentstruktur für guten Grip beim Trennen
  • geschlossener Schneidrand für gute Präzision und Schnittqualität
  • sehr dünnes Schneidrand für extrem hohe Schnittigkeit
  • innovative X-Lock Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
Weitere Informationen:
Antrieb:
X-Lock
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
1,3 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 25,76*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,48*
€ 25,98*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 32,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,42*
Ähnlich
Clever Diamond
23794
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.