Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Laser Asphalt 350x10x10x25,4 mm,Tk 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Laser Asphalt 350x10x10x25,4 mm,Tk 92
Artikel-Nr.:
     415-clever23089
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     23089
EAN/GTIN:
     4017689115440
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Laser-Trennscheibe zur Erstellung breiter Fugen in Asphalt und Estrich.

Produktbeschreibung:

  • einsetzbar für den Nassschnitt auf Fugenschneidern
  • ideal geeignet zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • Blocksegmentgeometrie für hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
10 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,62*
€ 579,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,18*
€ 528,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,95*
€ 503,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,68*
€ 453,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10097
ab € 271,15*
Ähnlich
Clever Diamond
22247
ab € 168,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.