Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Laser Asphalt 150 x 10,0 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Laser Asphalt 150 x 10,0 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever22247
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22247
EAN/GTIN:
     4017689313709
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Laser-Trennscheibe zur Erstellung breiter Fugen in Asphalt und Estrich.

Produktbeschreibung:

  • einsetzbar für den Nassschnitt auf Fugenschneidern
  • ideal geeignet zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • Blocksegmentgeometrie für hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
10 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10075
ab € 175,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.