Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Vakuum 300 x 3,0 x 2 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Vakuum 300 x 3,0 x 2 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Vakuum 300 x 3,0 x 2 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever22959
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22959
EAN/GTIN:
     4017689013821
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Vakuum der Problemlöser für den universellen Einsatz in der Bearbeitung von Metallen, Kunststoffen oder Holzwerkstoffen.

Produktbeschreibung:

  • für Winkelschleifer und Trennschleifer
  • Nass- und Trockenschnitt
  • geeignet für Beton, Comp. Materialien, GFK, Gummi, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metallprofile, Sicherheitsglas, Ziegel und Beton
  • vakuumbeschichtete Diamant-Trennscheibe für einen universellen Einsatz
  • Segmente in Kurzzahntechnik, sehr grobe Körnung für guten Abtrag
  • Hinterlochbohrungen im Trägerkörper für ausreichende Materialabfuhr
  • optische Abweichung der Segmente ab Durchmesser 300 mm
  • Körnung K 50 - 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Kunst - Holzwerkstoff
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 96,69*
€ 123,24*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,45*
€ 123,85*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,91*
€ 129,55*
€ 4,80*
ab € 123,35*
€ 152,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13741
ab € 77,95*
Ähnlich
Clever Diamond
13884
ab € 38,93*
Ähnlich
Clever Diamond
12882
ab € 24,72*
Ähnlich
Clever Diamond
21728
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.