Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Speed-Cut 400 x 3,0 x 12 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Speed-Cut 400 x 3,0 x 10 x 25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Speed-Cut 400 x 3,0 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever22671
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22671
EAN/GTIN:
     4017689415298
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond, Trennwerkzeug, Laser-Speed-Cut, Diamant-Trennscheibe für Granit, Stahlbeton und harte Materialien.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Beton stark armiert, Waschbeton, Stahlbeton, Granit, Naturstein, Altbeton, Kunststeine, universal, Ziegel und Eisen
  • Premium-Produkt mit sehr hoher Schnittigkeit und guter Lebensdauer
  • ideal geeignet für die täglichen Trennarbeiten im GaLa- und Hochbau
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • die hohe Schnittgeschwindigkeit schont Mensch und Maschine
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,74*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,41*
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.