Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Speed-Cut 350 x 3,2 x 12 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Speed-Cut 350 x 3,2 x 10 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Speed-Cut 350 x 3,2 x 10 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever22507
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22507
EAN/GTIN:
     4017689616466
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Clever-Diamond, Trennwerkzeug, Laser-Speed-Cut, Diamant-Trennscheibe für Granit, Stahlbeton und harte Materialien.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Beton stark armiert, Waschbeton, Stahlbeton, Granit, Naturstein, Altbeton, Kunststeine, universal, Ziegel und Eisen
  • Premium-Produkt mit sehr hoher Schnittigkeit und guter Lebensdauer
  • ideal geeignet für die täglichen Trennarbeiten im GaLa- und Hochbau
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • die hohe Schnittgeschwindigkeit schont Mensch und Maschine
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
39 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,39*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,71*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,54*
Ähnlich
Clever Diamond
20955
ab € 106,93*
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.