Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Laser Asphalt 200 x 10,0 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Laser Asphalt 200 x 10,0 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever22248
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22248
EAN/GTIN:
     4017689313716
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 200x25,4mm

Laser-Trennscheibe zur Erstellung breiter Fugen in Asphalt und Estrich.

Produktbeschreibung:

  • einsetzbar für den Nassschnitt auf Fugenschneidern
  • ideal geeignet zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • Blocksegmentgeometrie für hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
10 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,78*
€ 323,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22247
ab € 168,33*
Ähnlich
Clever Diamond
10075
ab € 175,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.