| |
|
| Artikel-Nr.: 415-clever20831 Herst.-Nr.: 20831 EAN/GTIN: 4017689616848 |
| |
|
| | |
| Clever-Diamond-Dosensenker Premium Rox-Drill mit Aufnahme M14 für Montage auf handelsüblichen Winkelschleifern. Produktbeschreibung: - geeignet für Beton, Hohllochziegel, Mauerwerk, Waschbeton, Ziegel, Gasbeton, Stahlbeton, universal und Kalksandstein hart
- Turbo-Segmentgeometrie für problemloses und schnelles Bohren
- hoher Segmentbelag für eine sehr gute Standzeit selbst in Stahlbeton
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
- Schutz des Trägerkörpers durch aufgebrachte Vakuumbeschichtung
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 innen | Arbeitslänge: | 80 mm | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 68 mm | Einsatzzweck: | Beton | Segmentbreite: | 3,5 mm | Segmente: | 4 | Segmenthöhe: | 10 mm | Segmentlänge: | 24 mm | Typ: | Dosensenker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |