Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 230 x 2,6 x 13 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 230 x 2,6 x 13 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon-Super Premium 230 x 2,6 x 13 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever19948
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     19948
EAN/GTIN:
     4017689413508
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Beton Dragon Super Premium ist einsetzbar auf gängigen Tischtrenn- und Handtrennsägen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Altbeton, Beton stark armiert, Waschbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Stahlbeton, Universal und Ziegel
  • optimierte Diamantmatrix für schnellste Schnitte in härtestem Materialhoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideal geeignet für den täglichen Einsatz im GaLa- und Hochbau
  • Premium-Werkzeug überzeugt durch Schnellligkeit und hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 44,06*
Ähnlich
Clever Diamond
20584
ab € 22,85*
Ähnlich
Clever Diamond
20955
ab € 106,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.