Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe DT Keramik-Cut, Detenso 350 x 2,2 x 10 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe DT Keramik-Cut, Detenso 350 x 2,2 x 10 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe DT Keramik-Cut, Detenso 350 x 2,2 x 10 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15152
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15152
EAN/GTIN:
     4017689609208
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe DT Keramik-Cut, Detenso ist ideal geeignet für Ofensetzer, Fliesenleger und GaLa-Bauer.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Ofenkacheln, Marmor, Feinseinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Klinkerriemchen und Schamotte weich
  • Nassschnitt-Trennscheibe für weichen Schamott und Marmor
  • glatter, engverzahnter Schneidrand mit feinen Detenso-Laserschlitzen
  • gute Schnittkantenqualität durch fast geschlossenen Schneidrand
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • geräuscharm
  • geeignet für Tischsägen und Fliesenschneidmaschinen
  • Trägerkörper: Detenso
  • Körnung K 60 - 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
2,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
47 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22531
ab € 141,38*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 27,03*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,31*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,38*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.