Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Uni-Block-Cut 1000 x 4,5 x 10 x 60,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Uni-Block-Cut 1000 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Uni-Block-Cut 1000 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15024
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15024
EAN/GTIN:
     4017689304431
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Tischsägen und Blocksägen
  • für Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse
  • Allrounder in Punkto Schnittigkeit, Standzeit und Schneidkomfort
  • für Großformatsägen, bis 10 kW geeignet
  • durch speziellen Segmentaufbau für höchste Beanspruchungen ausgelegt
  • gelötete Segmente, ausschließlich im Nassschnitt verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
1000 mm
Einsatzzweck:
Poroton
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,89*
€ 791,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,59*
€ 757,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,76*
€ 704,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,42*
€ 669,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 532,82*
€ 634,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15006
ab € 267,62*
Ähnlich
Clever Diamond
15042
ab € 238,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.