Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Kurvenschnitt-Trennscheibe Granit Concave 115 x 3,0 x 9 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Kurvenschnitt-Trennscheibe Granit Concave 115 x 3,0 x 9 x 22,2 mm
Diamant-Kurvenschnitt-Trennscheibe Granit Concave 115 x 3,0 x 9 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14356
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14356
EAN/GTIN:
     4017689012305
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Clever-Diamond Diamant-Kurvenschnitt-Trennscheibe Granit Concave mit gewölbtem Trägerkörper für Kurvenschnitte.

Produktbeschreibung:

  • Trockenbearbeitung
  • geeignet für Granit, Kunststeine, Naturstein, Basalt, Schiefer und Marmor
  • zusätzliche Trägerschutzsegmente zum Nachschleifen der Kurvenschnitte
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Diamantsegmente in Turboausführung für kurze Schnittzeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
9 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13668
ab € 36,85*
Ähnlich
Clever Diamond
19645
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.