Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 350 x 2,0 x 7 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 350 x 2,0 x 7 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 350 x 2,0 x 7 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14625
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14625
EAN/GTIN:
     4017689002122
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Die Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo für harte bis sehr harte Materialien im GaLa-Bau und Baunebengewerbe und für den Einsatz auf Winkelschleifern u. Tisch- und Fliesenschneidmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • Trocken- und Naßschnitt
  • für beste Schnittigkeit in harten Materialien
  • Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittigkeit
  • hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenes Schneidrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22531
ab € 141,54*
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 26,84*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,28*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,34*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.