Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 200 x 1,8 x 7 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 200 x 1,8 x 7 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo 200 x 1,8 x 7 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14616
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14616
EAN/GTIN:
     4017689403912
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Die Diamant-Trennscheibe Turbo-Rondo für harte bis sehr harte Materialien im GaLa-Bau und Baunebengewerbe und für den Einsatz auf Winkelschleifern u. Tisch- und Fliesenschneidmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • Trocken- und Naßschnitt
  • für beste Schnittigkeit in harten Materialien
  • Turbo-Schneidrandgeometrie für zusätzlich verbesserte Schnittigkeit
  • hoher Schneidkomfort u. hohe Präzision durch geschlossenes Schneidrand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
1,8 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
14741
ab € 27,04*
Ähnlich
Clever Diamond
14534
ab € 30,26*
Ähnlich
Clever Diamond
14724
ab € 16,34*
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.