Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Super-Speed Eisen 350 x 2,8 x 9 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Super-Speed Eisen 350 x 2,8 x 9 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Super-Speed Eisen 350 x 2,8 x 9 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13892
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13892
EAN/GTIN:
     4017689202324
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Die Diamant-Trennscheibe Super-Speed ist die ideale Lösung für Trennschnitte in harten bis sehr harten Materialien.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • zum Trennen von Eisen, Stahlbeton u. Granit
  • für problematische Schnitte im Hoch-, Tief- u. GaLa-Bau
  • für Trockenschnitt
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Universal
Segmentbreite:
2,8 mm
Segmenthöhe:
9 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,26*
Ähnlich
Clever Diamond
13741
ab € 77,94*
Ähnlich
Clever Diamond
13884
ab € 38,96*
Ähnlich
Clever Diamond
21728
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.