Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Super-Speed Eisen 230 x 2,6 x 9 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Super-Speed Eisen 230 x 2,6 x 9 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Super-Speed Eisen 230 x 2,6 x 9 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13888
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13888
EAN/GTIN:
     4017689011544
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm

Die Diamant-Trennscheibe Super-Speed ist die ideale Lösung für Trennschnitte in harten bis sehr harten Materialien.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • zum Trennen von Eisen, Stahlbeton u. Granit
  • für problematische Schnitte im Hoch-, Tief- u. GaLa-Bau
  • für Trockenschnitt
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Universal
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
9 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,23*
Ähnlich
Clever Diamond
13884
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.