Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Abrasiv/Beton 105 x 6,0 x 7 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Abrasiv/Beton 105 x 6,0 x 7 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13266
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13266
EAN/GTIN:
     4017689522064
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Der Mörtelräumer ist zum Ausfräsen von Mörtelfugen, Putz und Mauwerk einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • verfügbar in verschiedenen Fräsbreiten
  • einsetzbar auf allen Mauernutfräsen und Winkelschleifern
  • ideal geeignet für den täglichen Baustelleneinsatz im Hoch- u. Galabau
  • gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
105 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv / Beton
Segmentbreite:
6 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentlänge:
35 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.