Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Eisen,Guss 350 x 3,7 x 6 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Eisen,Guss 350 x 3,7 x 6 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Eisen,Guss 350 x 3,7 x 6 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13744
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13744
EAN/GTIN:
     4017689010097
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Eisen,Guss ist für den Einsatz auf Winkelschleifern, Handtrenn- und Tischsägen zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Nass- und Trockenbearbeitung
  • geeignet für duktile Gussrohre, Eisen, Guss, Stahl, Stahlrohre und Beton
  • Lösung für sehr harte, problematische Materialien
  • Turbosegmentierung mit spezieller Diamantbindung für Top-Schnittzeit
  • Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendungssicherheit
  • hoher TrennKomfort durch bindungsbedingtes weiches Schneidverhalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Segmentbreite:
3,7 mm
Segmenthöhe:
6 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,47*
Ähnlich
Clever Diamond
13741
ab € 77,94*
Ähnlich
Clever Diamond
13884
ab € 38,88*
Ähnlich
Clever Diamond
21728
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.