Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff 125 x 2,4 x 3 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff 125 x 2,4 x 3 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff 125 x 2,4 x 3 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13625
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13625
EAN/GTIN:
     4017689035410
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff mit galvanischer Schleifbelag ist für Trennarbeiten in diversen Materialien hervorragend geeignet.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer Trockenschnitt und Tischsägen Nassschnitt
  • für Marmor, Hart-Kunststoffe, glasfaserverstärkte Kunststoffe GFK
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • Engverzahnung für gute Schnittkantenqualität und hohen Schneidkomfort
  • hohe Diamantkonzentration des Galvanikbelags für gute Standzeit
  • seitlich aufgebrachter Diamantbelag für ausreichenden Freischnitt
  • VZA-Aufnahme bei Durchmesser 75 mm für Multimasterwerkzeuge
  • Körnung K 427
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Marmor
Segmentbreite:
2,4 mm
Segmenthöhe:
3 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13266
ab € 21,34*
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.