Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Anfasscheibe Rissefräser 178 x 10,0 x 13 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Anfasscheibe Rissefräser 178 x 10,0 x 13 x 22,2 mm
Diamant-Anfasscheibe Rissefräser 178 x 10,0 x 13 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13394
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13394
EAN/GTIN:
     4017689204069
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
diamant frässcheibe

Clever-Diamond Diamant-Anfasscheibe Rissefräser ist verwendbar auf Winkelschleifern für Beton und harten Baustoffen .

Produktbeschreibung:

  • Nass- und Trockenbearbeitung
  • geeignet für Altbeton, Beton, Mauerwerk, Hohllochziegel
  • zum Aufweiten und Anfasen von wilden Rissen
  • zum Einbringen von 45°-V-Fugen mit 22,5°-Fase
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideal für Reparaturarbeiten an Wänden, Böden und Straßenbelägen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
178 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
10 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Segmentlänge:
34 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13557
ab € 3,56*
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,34*
Ähnlich
Clever Diamond
13403
ab € 137,93*
Ähnlich
Clever Diamond
13391
ab € 132,11*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,18*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,50*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,64*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,36*
Ähnlich
Clever Diamond
13964
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.