Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Beton Kurzzahn 350 x 3,2 x 12 x 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Kurzzahn 350 x 3,2 x 12 x 30,0 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Beton Kurzzahn 350 x 3,2 x 12 x 30,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11956
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11956
EAN/GTIN:
     4017689413157
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Clever-Diamond Dia-Trennscheibe Laser-Beton Kurzzahn ist geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifer, Trennschleifer und Fugenschneider stark ab 25 kW sowie auch Tischsägen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Altbeton, Waschbeton, Betondachstein, Hohllochziegel, Mauerwerk
  • auch für Stahlbeton, universal, Ziegel und Eternit
  • sehr schnell in harten Materialien durch Kurzzahntechnik
  • ideal geeignet zum Trennen harter Materialien wie Beton und Stahlbeton
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Anwendungssicherheit
  • hoher Schneidkomfort, geringer Anpressdruck, geringe Prozesstemperatur
  • Nassschnitt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,40*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,52*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.