Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Supernova 350 x 3,2 x 15 x 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Supernova 350 x 3,2 x 15 x 30,0 mm
Diamant-Trennscheibe Supernova 350 x 3,2 x 15 x 30,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11892
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11892
EAN/GTIN:
     4017689606900
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Clever-Diamant-Trennscheibe Supernova ist hervorragend geeignet zum Trennen harter Materialien, wie Granit, harte Natur- und Kunststeine, Hartbrandklinker z.B. Stradalit und Penter Klinker, Stahlbeton, Betonerzeugnisse auf Baustellen, Kalksandstein hart.

Produktbeschreibung:

  • für Trocken- und Naßschnitt
  • extrem schnittfreudig durch Segmentaufbau in Kurzzahnform (Créneau)
  • Segmente in U-Form mit synthetischen Diamanten höchster Qualitätsstufe
  • Kühlbohrungen zur Selbstkühlung ermöglichen lange Einsatzzeiten
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 148,63*
€ 183,37*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 135,27*
€ 183,90*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 189,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12268
ab € 28,46*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,67*
Ähnlich
Clever Diamond
11947
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.