Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 400 x 3,5 x 10 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 400 x 3,5 x 10 x 20,0 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton 400 x 3,5 x 10 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever11610
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     11610
EAN/GTIN:
     4017689018031
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Laser Turbo Beton ist geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifer, Trennschleifer, Mauernutfräse, Tischsägen, Fugenschneider schwach bis 25 kW und Fugenschneider stark ab 25 kW.

Produktbeschreibung:

  • Nassschnitt
  • geeignet für Waschbeton, Betondachsteine, Hohllochziegel, Mauerwerk, Beton u.v.m.
  • breites Anwendungsspektrum durch spezielle Segmentzusammensetzung
  • Läserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • hohe Schnittqualität bei gutem Schneidkomfort durch Engverzahnung
  • Verwendung qualitativ hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,36*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 43,91*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.